SCHAEFER 147.060403GV1 Thùng Thép Xếp 14/7 Thùng 6 x 4 x 3 Mạ Kẽm
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xếp chồng container thép mạ kẽm |
Sức chứa | 0.02 Cu-Ft. |
Số lượng vỏ | 3 |
Thiết kế | Xếp chồng, Mặt trước phễu |
Chiều cao | 3" |
Chiều dài đáy bên trong | 5.5 " |
Chiều rộng đáy bên trong | 3.7 " |
Chiều cao bên trong | 2.5 " |
Chiều dài | 6.75 " |
Tải trọng | 11 lbs. |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Độ sâu hàng đầu bên ngoài | 3" |
Chiều dài trên cùng bên ngoài | 6-3 / 4 " |
Chiều rộng trên cùng bên ngoài | 4" |
Khả năng xếp chồng | 50 lb |
Nhiệt độ. Phạm vi | -4 đến 212 độ F |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | DE |
Mô hình | Sức chứa | Số lượng vỏ | Chiều cao | Chiều cao bên trong | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.201208GV1 | 0.95 Cu-Ft. | 1 | 7.9 " | 7.2 " | 20 " | 88 lbs. | 12.6 " | €160.22 | |
147.140808GV1 | 0.39 Cu-Ft. | 1 | 7.9 " | 7.2 " | 14 " | 66 lbs. | 8.7 " | €109.99 | |
147.090605GV1 | 0.12 Cu-Ft. | 3 | 4.8 " | 4.3 " | 9.5 " | 22 lbs. | 6" | €83.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.