SANI-LAV Trạm rửa 58FBL Chiều dài 80 inch Chiều rộng 20 inch Chiều cao 45 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trạm rửa |
Tuân thủ ADA | Không |
Trở lại Splash | Có |
Chiều cao tia nước quay lại | 10 " |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Độ sâu bát | 8" |
Hình cái bát | Rectangular |
Kích thước bát | 77 "x 16-1 / 2" |
Màu | Gói Bạc |
Mở cống | 2" |
Vòi lỗ Dia. | 7 / 8 " |
Hoạt động vòi | cảm biến |
Kết thúc | Satin |
Tốc độ dòng | 1.5 gpm |
Đánh giá | 16 |
Kiểu lắp | Tường |
Số lượng lỗ | 4 |
Số trạm | 4 |
Chiều cao tổng thể | 45 " |
Chiều dài tổng thể | 80 " |
Chiều rộng tổng thể | 20 " |
Splash bên | Không |
Có vòi / Không có vòi | Có vòi |
Trọng lượng tàu (kg) | 95.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 63.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 213.36 |
Mã HS | 7324100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng lỗ | Trở lại Splash | Độ sâu bát | Số trạm | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Splash bên | Có vòi / Không có vòi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54W1 | 1 | Có | 8" | 2 | 18 " | 40 " | Không | Có vòi | €3,227.15 | ||
54FSL | 2 | Có | 8" | 2 | 45 " | 40 " | Không | Có vòi | €4,482.33 | ||
54FFL | 4 | Có | 8" | 2 | 45 " | 40 " | Không | Có vòi | €4,465.94 | ||
54FAL | 2 | Có | 8" | 2 | 45 " | 40 " | Không | Có vòi | €5,764.54 | ||
54FBL | 2 | Có | 8" | 2 | 45 " | 40 " | Không | Có vòi | €5,758.70 | ||
54WSL | 2 | Có | 8" | 2 | 18 " | 40 " | Không | Có vòi | €3,140.80 | ||
54WFL | 4 | Có | 8" | 2 | 18 " | 40 " | Không | Có vòi | €3,306.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.