SANDUSKY LEE TP722472W3 Giá lưu trữ số lượng lớn Thép 6000 Lb Bạc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá lưu trữ hàng loạt |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 3" |
Sức chứa trên mỗi kệ | 2000 lb |
Màu | Gói Bạc |
Vật liệu sàn | Dây điện |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 72 " |
Tải trọng | 6000 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều rộng | 77 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 44.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 64.77 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TP722472W4 | 8000 lb | 4 | €922.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.