SANDUSKY LEE EA4R362472-02 Tủ lưu trữ Than hàn Chiều cao 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | than |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 20/22 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Handle | Lõm |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 200 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 75.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu tủ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA4R462478-05 | Xám ở đâu | 24 " | 78 " | 46 " | 230 lb | €1,187.71 | RFQ
| |
EA4R462478-09 | Đen | 24 " | 78 " | 46 " | 230 lb | €1,187.71 | RFQ
| |
EA4R361872-05 | Xám ở đâu | 18 " | 72 " | 36 " | 200 lb | €1,015.72 | RFQ
| |
EA4R361872-09 | Đen | 18 " | 72 " | 36 " | 200 lb | €1,015.72 | RFQ
| |
EA4R362472-05 | Xám ở đâu | 24 " | 72 " | 36 " | 200 lb | €980.61 | RFQ
| |
EA4R362472-09 | Đen | 24 " | 72 " | 36 " | 200 lb | €980.61 | RFQ
| |
EA4R462472-05 | Xám ở đâu | 24 " | 72 " | 46 " | 230 lb | €1,262.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.