SANDPIPER PB 1/4 TT4CA. Bơm màng đôi, Tối đa 5 Gpm, Ptfe, Kết nối đa dạng NPT, Kích thước 1/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm màng |
Tuân thủ của đại lý | ATEX.jpg, EN.png |
Kích thước cửa vào | 1/4 FNPT |
Kiểm tra chất liệu ghế | polypropylene |
Kiểu kết nối | FNPT |
Vật liệu vỏ | Acet |
Kích thước đầu vào / đầu ra | 1 / 4 " |
Kết nối Manifold | NPT |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1 / 32 " |
Max. Dòng chảy | 5 gpm |
Tối đa GPM luồng | 5 gpm |
Tối đa Áp lực vận hành | 100 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 220 độ. F |
Loại hoạt động | Vận hành bằng không khí |
Loại van | Banh |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.