SAN JAMAR KP196KCRD Thùng Làm Sạch 6 Quart Nhựa Màu Đỏ
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng làm sạch |
Màu | đỏ |
Hệ thống mã hóa màu | Có |
Độ sâu | 6" |
Chiều dài | 8.25 " |
Vật chất | nhựa |
Hình dạng | Square |
Chiều rộng | 7.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 3926901000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.