SAN JAMAR KP196KCBL Thùng Làm Sạch Nhựa 6 Quart Blue
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng làm sạch |
Màu | Màu xanh da trời |
Hệ thống mã hóa màu | Có |
Độ sâu | 6" |
Chiều dài | 8.25 " |
Vật chất | nhựa |
Hình dạng | Square |
Chiều rộng | 7.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 3926901000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.