SALSBURY INDUSTRIES 4891GRN Classic Mailbox Post Green In-ground
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bài đăng trên hộp thư |
Màu | màu xanh lá |
Độ sâu | 3.5 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 58 " |
Gắn kết | Trong lòng đất |
Khối lượng tịnh | 40 lb |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 3-1 / 2 " |
Kiểu | Cổ điển |
Chiều rộng | 13.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.