SALSBURY INDUSTRIES 4855E-WHS Hộp thư nông thôn Eagle Trắng/bạc
Khoản mục: AG3GPB
Kiểu máy: 4855E-WHSTham chiếu chéo: 33KT41
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư nông thôn |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | trắng |
Độ sâu | 20.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 9.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 20 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | Chim ưng |
Chiều rộng | 7.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Chiều cao bài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4850A-BRS | Thau | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Antique | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850A-BRZ | Gói Đồng | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Antique | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850A-COP | Copper | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Antique | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850A-NIC | Nickel | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Antique | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850D-MỘC | một thứ mã nảo | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Phòng | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850D-PEW | sự hợp kim chì và thiếc | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Phòng | 7.5 " | - | RFQ
| |
4855E-BLG | Đen | 9.5 " | 20 lb | 1 | - | Chim ưng | 7.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.