SALSBURY INDUSTRIES 4850D-PEW Rural Mailbox Deluxe Pewter
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư nông thôn |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | sự hợp kim chì và thiếc |
Độ sâu | 20.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 9.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 15 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | Phòng |
Chiều rộng | 7.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Chiều cao bài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4850A-BRS | Thau | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Antique | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850A-BRZ | Gói Đồng | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Antique | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850A-COP | Copper | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Antique | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850A-NIC | Nickel | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Antique | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850D-MỘC | một thứ mã nảo | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Phòng | 7.5 " | - | RFQ
| |
4855E-BLG | Đen | 9.5 " | 20 lb | 1 | - | Chim ưng | 7.5 " | - | RFQ
| |
4855E-BLS | Đen | 9.5 " | 20 lb | 1 | - | Chim ưng | 7.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.