SALSBURY INDUSTRIES Gói thư 4375WHT Thả nhôm trắng
Khoản mục: AG3HFP
phần: 4375WHTTham chiếu chéo: 33KX19
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thả gói thư |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | trắng |
Độ sâu | 23 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 36 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 50 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Square |
Dung lượng khe cắm | 11 "Rộng x 5" H |
Kiểu | Nhôm |
Chiều rộng | 14.375 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 99.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.