SALSBURY INDUSTRIES Gói thư 4375GRN Thả nhôm màu xanh lá cây
Khoản mục: AG3HFM
phần: 4375GRNTham chiếu chéo: 33KX17
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thả gói thư |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | màu xanh lá |
Độ sâu | 23 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 36 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 50 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Square |
Dung lượng khe cắm | 11 "Rộng x 5" H |
Kiểu | Nhôm |
Chiều rộng | 14.375 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 99.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.