SALSBURY INDUSTRIES 4277BLU Hộp đựng bệ bằng nhôm Jumbo màu xanh
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thả bệ |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 19 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 55.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 75 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Chiều cao bài | 28.5 " |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 5.5 " |
Dung lượng khe cắm | 20 "Rộng x 2" H |
Kiểu | Jumbo |
Chiều rộng | 30.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 154.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Khối lượng tịnh | Chiều cao bài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4275BLU | Màu xanh da trời | 55 lb | 28.5 " | Đều đặn | 15.75 " | - | RFQ
| |
4275 XIN LỖI | màu xám | 55 lb | 28.5 " | Đều đặn | 15.75 " | - | RFQ
| |
4275PRM | Primer | 55 lb | 28.5 " | Đều đặn | 15.75 " | - | RFQ
| |
4275WHT | trắng | 55 lb | 28.5 " | Đều đặn | 15.75 " | - | RFQ
| |
4276BLU | Màu xanh da trời | 65 lb | 28.5 " | Chó cái | 23 " | - | RFQ
| |
4276 XIN LỖI | màu xám | 65 lb | 28.5 " | Chó cái | 23 " | - | RFQ
| |
4276PRM | Primer | 65 lb | 28.5 " | Chó cái | 23 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.