SALSBURY INDUSTRIES Hộp Thư Tiêu Chuẩn 3713D-14AFU 14 Cửa
Khoản mục: AD3ENX
phần: 3713D-14AFUTham chiếu chéo: 3YNP8
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang tiêu chuẩn 4C |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Nhôm |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 48 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 150 lb |
Số lượng cửa | 14 |
Kiểu | Chiều cao 13 cửa tương đương |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 70.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 127 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 7615109100 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716D-20AFU | 56.75 " | 170 lb | 20 | Chiều cao 16 cửa tương đương | 31.12 " | €4,138.54 | ||
3716S-09AFU | 56.75 " | 85 lb | 9 | Chiều cao 16 cửa tương đương | 16.38 " | €2,033.88 | ||
3715D-18AFU | 55 " | 160 lb | 18 | Chiều cao 15 cửa tương đương | 31.12 " | - | RFQ
| |
3715S-08AFU | 55 " | 80 lb | 8 | Chiều cao 15 cửa tương đương | 16.38 " | - | RFQ
| |
3713S-06AFU | 48 " | 75 lb | 6 | Chiều cao 13 cửa tương đương | 16.38 " | - | RFQ
| |
3711D-20AFU | 41 " | 150 lb | 20 | Chiều cao 11 cửa tương đương | 31.12 " | €3,402.80 | ||
3709D-16AFU | 34 " | 125 lb | 16 | Chiều cao 9 cửa tương đương | 31.12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.