SALSBURY INDUSTRIES 3712D-4PGFU Hộp thư ngang Usps 4 cửa vàng Fl 44-1/2 Inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Vàng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 44.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 130 lb |
Số lượng cửa | 4 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 58.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 118.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04AFU | Nhôm | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04ARU | Nhôm | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04GFU | Gói Vàng | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04GRU | Gói Vàng | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04SRU | Sa thạch | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04ZFU | Gói Đồng | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04ZRU | Gói Đồng | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.