SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZRU Hộp thư ngang Usps 4 cửa bằng đồng Rl 13 inch
Vật phẩm: AG3HDX
phần: 3703D-04ZRUTham chiếu chéo: 33KW71
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 13 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 50 lb |
Số lượng cửa | 4 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.49 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 88.9 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04AFU | Nhôm | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04ARU | Nhôm | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04GFU | Gói Vàng | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04GRU | Gói Vàng | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04SRU | Sa thạch | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04ZFU | Gói Đồng | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3706S-04AFU | Nhôm | 23.5 " | 50 lb | 16.38 " | €862.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.