SALSBURY INDUSTRIES 3712D-10SFU Hộp thư Ngang Usps 12 Cửa Đá sa thạch Fl 44-1/2 Inch
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Sa thạch |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 44.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 145 lb |
Số lượng cửa | 12 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 118.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3612AFU | Nhôm | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612ARU | Nhôm | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612GFU | Gói Vàng | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612GRU | Gói Vàng | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612SFU | Sa thạch | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612SRU | Sa thạch | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612ZFU | Gói Đồng | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.