SALSBURY INDUSTRIES 3612ARU Hộp Thư Ngang Usps 12 Cửa Nhôm Rl 35-1/4 Inch
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Nhôm |
Độ sâu | 16.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 35.25 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 75 lb |
Số lượng cửa | 12 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 29.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 99.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3612AFU | Nhôm | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612GFU | Gói Vàng | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612GRU | Gói Vàng | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612SFU | Sa thạch | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612SRU | Sa thạch | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612ZFU | Gói Đồng | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612ZRU | Gói Đồng | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.