SALSBURY INDUSTRIES 3707D-03SRU Hộp thư ngang Usps 4 cửa Đá sa thạch Rl 27 inch
Khoản mục: AG3JAM
phần: 3707D-03SRUTham chiếu chéo: 33LD44
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Sa thạch |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 27 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 90 lb |
Số lượng cửa | 4 |
Sự định hướng | Ngang |
Dung lượng khe cắm | 10-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 31.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 36.74 |
Chiều cao tàu (cm) | 73.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.14 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04AFU | Nhôm | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04ARU | Nhôm | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04GFU | Gói Vàng | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04GRU | Gói Vàng | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04SRU | Sa thạch | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04ZFU | Gói Đồng | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04ZRU | Gói Đồng | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.