SALSBURY INDUSTRIES 3628ZRP Hộp thư Ngang Riêng tư 28 Cửa Đồng Rl 40-3/4 Inch
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 16.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 40.75 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 85 lb |
Số lượng cửa | 28 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | Riêng |
Chiều rộng | 29.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 111.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01ARP | Nhôm | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GRP | Gói Vàng | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SRP | Sa thạch | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ZRP | Gói Đồng | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3704S-01ZFP | Gói Đồng | 17 " | 16.5 " | Hộp thư ngang | 35 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01AFP | Nhôm | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GFP | Gói Vàng | 17 " | 13 " | Hộp thư ngang | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.