SALSBURY INDUSTRIES 3615SRU Hộp thư Ngang Usps 15 Cửa Đá sa thạch Rl 29-3/4 Inch
Khoản mục: AG3JJG
phần: 3615SRUTham chiếu chéo: 33LF59
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Sa thạch |
Độ sâu | 16.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 29.75 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 55 lb |
Số lượng cửa | 15 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 22.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 83.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.