SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư tiêu chuẩn 3614ARU 4b 14 cửa
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư Chuẩn |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Nhôm |
Độ sâu | 16.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 40.75 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 85 lb |
Số lượng cửa | 14 |
Kiểu | 4B, ngang |
Chiều rộng | 29.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 109.22 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 7615109100 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.