SALSBURY INDUSTRIES 3600C6-ZRU Hộp thư Ngang Usps 1 Cửa Đồng Rl 35-1/4 Inch
Khoản mục: AG3KKF
phần: 3600C6-ZRUTham chiếu chéo: 33LM69
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư ngang |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 12 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 35.25 " |
Tải | Đuôi |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 65 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | USPS |
Chiều rộng | 21 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 96.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 58.42 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01AFU | Nhôm | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ARU | Nhôm | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GFU | Gói Vàng | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GRU | Gói Vàng | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SFU | Sa thạch | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SRU | Sa thạch | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ZFU | Gói Đồng | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.