SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư dọc 3507BSU 7 cửa bằng đồng thau
Khoản mục: AD3EPX
phần: 3507BSUTham chiếu chéo: 3YNU4
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thư dọc |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Thau |
Độ sâu | 7.5 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 19 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bề mặt |
Khối lượng tịnh | 45 lb |
Số lượng cửa | 7 |
Chiều rộng | 40.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 21.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 53.34 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Mã HS | 7615109100 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Gắn kết | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3503ASU | Nhôm | Bề mặt | 25 lb | 3 | 18.75 " | €482.71 | ||
3504ASU | Nhôm | Bề mặt | 30 lb | 4 | 24.25 " | €643.62 | ||
3505ASU | Nhôm | Bề mặt | 35 lb | 5 | 29.75 " | €804.54 | ||
3506ASU | Nhôm | Bề mặt | 40 lb | 6 | 35.25 " | €965.45 | ||
3507ASU | Nhôm | Bề mặt | 45 lb | 7 | 40.75 " | €1,126.35 | ||
3503BSU | Thau | Bề mặt | 25 lb | 3 | 18.75 " | - | RFQ
| |
3504BSU | Thau | Bề mặt | 30 lb | 4 | 24.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.