SALSBURY INDUSTRIES 3495BRZ Bệ thay thế bằng đồng Chiều cao 26 inch
Khoản mục: AG3GME
phần: 3495BRZTham chiếu chéo: 33KR97
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bệ thay thế |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 12 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 26 " |
Gắn kết | Bolt |
Khối lượng tịnh | 30 lb |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 12 " |
Kiểu | Hộp thư 4C |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 71.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.