SALSBURY INDUSTRIES 33354BLK Tủ Locker Dốc W36 x D21 Đen
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ 3 Khung Rộng Đầu Dốc |
Màu | Đen |
Kết thúc | Gỗ nhựa |
Vật chất | Ván dăm |
Độ sâu tổng thể | 21 " |
Chiều cao tổng thể | 7.75 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Hạng mục phụ | Dốc lên trên |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 4410110030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Hạng mục phụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33353BLK | Đen | 18 " | 6.625 " | Bộ 3 Khung Rộng Đầu Dốc | - | RFQ
| |
33353BLU | Màu xanh da trời | 18 " | 6.625 " | Bộ 3 Khung Rộng Đầu Dốc | - | RFQ
| |
33353CHE | quả anh đào | 18 " | 6.625 " | Bộ 3 Khung Rộng Đầu Dốc | - | RFQ
| |
33353 XIN LỖI | màu xám | 18 " | 6.625 " | Bộ 3 Khung Rộng Đầu Dốc | - | RFQ
| |
33353MAH | Gỗ đào hoa tâm | 18 " | 6.625 " | Bộ 3 Khung Rộng Đầu Dốc | - | RFQ
| |
33353 BẢN ĐỒ | Cây phong | 18 " | 6.625 " | Bộ 3 Khung Rộng Đầu Dốc | - | RFQ
| |
33354BLU | Màu xanh da trời | 21 " | 7.75 " | Dốc lên trên | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.