SALSBURY INDUSTRIES 33336BLU Bảng điều khiển cuối Dốc trên cùng D21 x H78 Xanh lam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng điều khiển cuối cho tủ khóa trên cùng dốc |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết thúc | Gỗ nhựa |
Vật chất | Ván dăm |
Độ sâu tổng thể | 21 " |
Chiều cao tổng thể | 79.75 " |
Hạng mục phụ | Bảng điều khiển kết thúc đã hoàn thành |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 58.42 |
Mã HS | 4410110030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
33334BLK | Đen | 18 " | 78.625 " | - | RFQ
| |
33334BLU | Màu xanh da trời | 18 " | 78.625 " | - | RFQ
| |
33334CHE | quả anh đào | 18 " | 78.625 " | - | RFQ
| |
33334 XIN LỖI | màu xám | 18 " | 78.625 " | - | RFQ
| |
33334MAH | Gỗ đào hoa tâm | 18 " | 78.625 " | - | RFQ
| |
33334 BẢN ĐỒ | Cây phong | 18 " | 78.625 " | - | RFQ
| |
33336BLK | Đen | 21 " | 79.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.