SALSBURY INDUSTRIES 33334MAP Locker End Panel Độ dốc Top 18 x 79 Maple
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng điều khiển cuối cho tủ khóa trên cùng dốc |
Màu | Cây phong |
Kết thúc | Gỗ nhựa |
Vật chất | Ván dăm |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78.625 " |
Hạng mục phụ | Bảng điều khiển kết thúc đã hoàn thành |
Kiểu | Đỉnh dốc |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 205.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.8 |
Mã HS | 9403907080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
33334BLK | Đen | 18 " | 78.625 " | - | RFQ
| |
33334BLU | Màu xanh da trời | 18 " | 78.625 " | - | RFQ
| |
33334CHE | quả anh đào | 18 " | 78.625 " | - | RFQ
| |
33334 XIN LỖI | màu xám | 18 " | 78.625 " | - | RFQ
| |
33334MAH | Gỗ đào hoa tâm | 18 " | 78.625 " | - | RFQ
| |
33336BLK | Đen | 21 " | 79.75 " | - | RFQ
| |
33336BLU | Màu xanh da trời | 21 " | 79.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.