SALSBURY INDUSTRIES 3313SAN Cụm hộp Đơn vị 13 cửa Đá sa thạch
Khoản mục: AD3ENB
phần: 3313SANTham chiếu chéo: 3YNL7
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cụm hộp đơn vị |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Sa thạch |
Độ sâu | 18 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 48.25 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 150 lb |
Số lượng cửa | 13 |
Kiểu | Loại 4 |
Chiều rộng | 30.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 77.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 132.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 7615109100 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Màu | Độ sâu | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308SAN | Loại 1 | Sa thạch | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Cụm hộp đơn vị | 125 lb | 8 | - | RFQ
| |
3312SAN | Loại 2 | Sa thạch | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Cụm hộp đơn vị | 125 lb | 12 | - | RFQ
| |
3316SAN | Loại 3 | Sa thạch | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | Cụm hộp đơn vị | 160 lb | 16 | - | RFQ
| |
3308BRZ | Loại 1 | Gói Đồng | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Cụm hộp đơn vị | 125 lb | 8 | - | RFQ
| |
3312BRZ | Loại 2 | Gói Đồng | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Cụm hộp đơn vị | 125 lb | 12 | - | RFQ
| |
3316BRZ | Loại 3 | Gói Đồng | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | Cụm hộp đơn vị | 160 lb | 16 | - | RFQ
| |
3313BRZ | Loại 4 | Gói Đồng | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | Cụm hộp đơn vị | 150 lb | 13 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.