SALSBURY INDUSTRIES Cụm hộp 3313BRZ-P 13 cửa Đồng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cụm hộp đơn vị |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Gói Đồng |
Độ sâu | 18 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 62 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 165 lb |
Số lượng cửa | 13 |
Sự định hướng | Ngang |
Chiều cao bài | 14.5 " |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 12 " |
Dung lượng khe cắm | 11-3 / 4 "Rộng x 3/4" H |
Kiểu | Loại 4 |
Chiều rộng | 30.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 74.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 167.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Màu | Độ sâu | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Khối lượng tịnh | Số lượng cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308SAN | Loại 1 | Sa thạch | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Cụm hộp đơn vị | 125 lb | 8 | - | RFQ
| |
3312SAN | Loại 2 | Sa thạch | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Cụm hộp đơn vị | 125 lb | 12 | - | RFQ
| |
3316SAN | Loại 3 | Sa thạch | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | Cụm hộp đơn vị | 160 lb | 16 | - | RFQ
| |
3313SAN | Loại 4 | Sa thạch | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | Cụm hộp đơn vị | 150 lb | 13 | - | RFQ
| |
3308BRZ | Loại 1 | Gói Đồng | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Cụm hộp đơn vị | 125 lb | 8 | - | RFQ
| |
3312BRZ | Loại 2 | Gói Đồng | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Cụm hộp đơn vị | 125 lb | 12 | - | RFQ
| |
3316BRZ | Loại 3 | Gói Đồng | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | Cụm hộp đơn vị | 160 lb | 16 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.