SALSBURY INDUSTRIES 3302GRY-P Tủ đựng bưu kiện ngoài trời có lối vào riêng Màu xám
Khoản mục: AG3LLY
phần: 3302GRY-PTham chiếu chéo: 33LV69
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ gửi bưu kiện ngoài trời |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 62 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 100 lb |
Số lượng cửa | 2 |
Sự định hướng | Theo chiều dọc |
Chiều cao bài | 14.5 " |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 12 " |
Kiểu | Pvt. Truy cập |
Chiều rộng | 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 45 |
Chiều cao tàu (cm) | 167.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302BLK-U | Đen | 18 " | 62 " | Quyền truy cập USPS | 16 " | €3,089.43 | ||
3302BRZ-U | Gói Đồng | 18 " | 62 " | Quyền truy cập USPS | 16 " | €3,089.43 | ||
3302 GRY-U | màu xám | 18 " | 62 " | Quyền truy cập USPS | 16 " | €3,089.43 | ||
3302SAN-U | Sa thạch | 18 " | 62 " | Quyền truy cập USPS | 16 " | €3,089.43 | ||
3302BLK-P | Đen | 18 " | 62 " | Pvt. Truy cập | 16 " | - | RFQ
| |
3302BRZ-P | Gói Đồng | 18 " | 62 " | Pvt. Truy cập | 16 " | - | RFQ
| |
3302SAN-P | Sa thạch | 18 " | 62 " | Pvt. Truy cập | 16 " | €1,942.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.