SALSBURY INDUSTRIES 3302BLK-P Tủ Đựng Đồ Ngoài Trời Có Quyền Truy Cập Riêng Màu Đen
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ gửi bưu kiện ngoài trời |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Đen |
Độ sâu | 18 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 62 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 100 lb |
Số lượng cửa | 2 |
Sự định hướng | Theo chiều dọc |
Chiều cao bài | 14.5 " |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 12 " |
Kiểu | Pvt. Truy cập |
Chiều rộng | 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 45 |
Chiều cao tàu (cm) | 167.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302BLK-U | Đen | 18 " | 62 " | Quyền truy cập USPS | 16 " | €3,089.43 | ||
3302BRZ-U | Gói Đồng | 18 " | 62 " | Quyền truy cập USPS | 16 " | €3,089.43 | ||
3302 GRY-U | màu xám | 18 " | 62 " | Quyền truy cập USPS | 16 " | €3,089.43 | ||
3302SAN-U | Sa thạch | 18 " | 62 " | Quyền truy cập USPS | 16 " | €3,089.43 | ||
3302BRZ-P | Gói Đồng | 18 " | 62 " | Pvt. Truy cập | 16 " | - | RFQ
| |
3302GRY-P | màu xám | 18 " | 62 " | Pvt. Truy cập | 16 " | - | RFQ
| |
3302SAN-P | Sa thạch | 18 " | 62 " | Pvt. Truy cập | 16 " | €1,942.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.