SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư 2030FL Tải trước 30 cửa bằng đồng thau
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | hộp thư |
Chất liệu hộp | Thau |
Màu | Thau |
Độ sâu | 16 " |
Vật liệu cửa | Thau |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 26.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 115 lb |
Số lượng cửa | 30 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | Tải trước |
Chiều rộng | 23.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 52.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.