SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư 2014FL Tải trước 14 cửa bằng đồng thau
Khoản mục: AG3JXW
phần: 2014FLTham chiếu chéo: 33LK23
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | hộp thư |
Chất liệu hộp | Thau |
Màu | Thau |
Độ sâu | 16 " |
Vật liệu cửa | Thau |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 26.5 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Lõm |
Khối lượng tịnh | 100 lb |
Số lượng cửa | 14 |
Sự định hướng | Ngang |
Kiểu | Tải trước |
Chiều rộng | 23.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 44 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 9403200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.