SALISBURY 4169 Bộ lưu trữ thanh công tắc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng lưu trữ |
Màu | trắng |
Kích thước | ID 9 ft. X 6 " |
Vật chất | PVC |
Trọng lượng tàu (kg) | 23.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 317.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.13 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
A. Việc kiểm tra và làm sạch cần công tắc thường xuyên cũng như tuân thủ các khuyến nghị của nhà sản xuất là điều cần thiết để duy trì tuổi thọ và hiệu suất của chúng.
A. Thùng chứa được thiết kế cho nhiều điều kiện môi trường khác nhau và có khả năng bảo vệ chống lại các yếu tố như độ ẩm, tiếp xúc với tia cực tím và hóa chất.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.