SAFTCART Xe đẩy hình trụ MDE-50H 78 inch H 2400 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe đẩy xi lanh y tế |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Cao su mềm |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay bằng phanh |
Màu | màu xanh lá |
Dung tích xi lanh | 50 |
Kết thúc | Bột màu xanh lá cây |
Chiều cao tay cầm | 50 " |
Xử lý bao gồm | Có |
Loại xử lý | liên tiếp |
Chiều cao | 78 " |
Tải trọng | 2400 lb |
Vật chất | Thép |
Tối đa Dia bể. Ôxy | 4-1 / 2 " |
Độ sâu tổng thể | 37.75 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 27 " |
UPC | 810649020242 |
Vòng bi bánh xe | Bánh |
Đường kính bánh xe | 4" |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Bánh xe xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Chiều rộng | 27 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 136.53 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu tổng thể | Caster Dia. | Vật liệu bánh | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Vòng bi bánh xe | Đường kính bánh xe | Loại bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDE-6X | 11 " | 6" | Polyolefin | 38 " | 12 " | - | 6" | nhựa | €97.06 | ||
MDE-4 | 18.5 " | 8" | Cao su | 35 " | 15.5 " | Banh | 8" | Bán khí nén | €516.99 | ||
MDE-6 | 18.25 " | 8" | Cao su | 35 " | 21 " | Banh | 8" | Bán khí nén | €550.78 | ||
MDE-12 | 23.5 " | 4" | Cao su mềm | 37 " | 21 " | Bánh | 4" | (2) Cứng nhắc, (2) Bánh xe xoay | €1,054.25 | ||
MDE-24 | 33.25 " | 4" | Cao su mềm | 37 " | 34 " | Bánh | 4" | (2) Cứng nhắc, (2) Bánh xe xoay | €1,169.14 | ||
MM6-12 | 19.5 " | 4" | Cao su mềm | 38 " | 17.5 " | Bánh | 4" | (2) Cứng nhắc, (2) Bánh xe xoay | €997.63 | ||
MM6-36 | 38.75 " | 4" | Cao su mềm | 38 " | 17.75 " | Bánh | 4" | (2) Cứng nhắc, (2) Bánh xe xoay | €1,366.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.