SAFTCART 552-16H-FW Xe Tải Xi Lanh 2 Xi Lanh 780 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải xi lanh |
Kích thước tấm nền | 13 x 24 " |
Dung tích xi lanh | 2 |
Độ sâu | 13 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | Tay cầm liên tục móc mắt |
Chiều cao | 75 " |
Tải trọng | 780 lb |
Vật chất | Thép |
Tối đa Dia bể. Axetylen | 12-1 / 2 " |
Tối đa Dia bể. Ôxy | 9-1 / 2 " |
Độ sâu tổng thể | 12.5 " |
Chiều cao tổng thể | 9.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 38 " |
Chiều cao khay dụng cụ | 5" |
Chiều rộng khay dụng cụ | 24 " |
Vòng bi bánh xe | Banh |
Đường kính bánh xe | 16 " |
Loại bánh xe | Khí nén |
Chiều rộng bánh xe | 4" |
Chiều rộng | 38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 81.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Độ sâu | Kết thúc | Vòng bi bánh xe | Đường kính bánh xe | Vật liệu bánh xe | Loại bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-0 | 18 " | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 8" | - | Bán khí nén | 1.75 " | €333.51 | ||
730-12 | 32 " | 18.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 12 " | - | Khí nén | 4" | €1,438.64 | ||
750-10 | 19 " | 6" | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 10 " | - | Bán khí nén | 2.75 " | €388.40 | ||
750-20 | 20 " | 9.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 10 " | - | Bán khí nén | 2.75 " | €571.32 | RFQ
| |
7-900-4P | 29 " | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 12 " | - | Khí nén | 4" | €647.68 | ||
LCT-12-6 | 20 " | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 12 " | - | Khí nén | 4" | €2,041.37 | ||
EZ TẢI-4L | 29 " | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 12 " | Nhôm | Nhôm | 3" | €2,315.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.