SAFTCART 750-20 Xe xi lanh 2 xi lanh 400 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải xi lanh |
Kích thước tấm nền | 9 x 17 " |
Dung tích xi lanh | 2 |
Độ sâu | 9.5 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | Hai |
Chiều cao | 49 " |
Tải trọng | 400 lb |
Vật chất | Thép |
Tối đa Dia bể. Ôxy | 9-1 / 2 " |
Độ sâu tổng thể | 9.5 " |
Chiều cao tổng thể | 9.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 20 " |
Vòng bi bánh xe | Banh |
Đường kính bánh xe | 10 " |
Loại bánh xe | Bán khí nén |
Chiều rộng bánh xe | 2.75 " |
Chiều rộng | 20 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Độ sâu | Kết thúc | Vòng bi bánh xe | Đường kính bánh xe | Vật liệu bánh xe | Loại bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-0 | 18 " | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 8" | - | Bán khí nén | 1.75 " | €333.51 | ||
730-12 | 32 " | 18.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 12 " | - | Khí nén | 4" | €1,438.64 | ||
750-10 | 19 " | 6" | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 10 " | - | Bán khí nén | 2.75 " | €388.40 | ||
7-900-4P | 29 " | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 12 " | - | Khí nén | 4" | €647.68 | ||
LCT-12-6 | 20 " | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 12 " | - | Khí nén | 4" | €2,041.37 | ||
EZ TẢI-4L | 29 " | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 12 " | Nhôm | Nhôm | 3" | €2,315.05 | ||
CT-6 | 53 " | 48 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Banh | 6" | - | Caster xoay | 2" | €2,984.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.