SAFTCART Pallet xi lanh 4L-100-FW 2 xi lanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xi lanh Pallet |
Màu | Bột màu xanh lá cây |
Dung tích xi lanh | 2 |
Kết thúc | Bột màu xanh lá cây |
Chiều cao | 76 " |
Chiều dài | 21.75 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 34 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 140.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.