Safeway S41-3 | Khớp Nối Nhanh Núm Vú 3/8 Inch Npt | 2f777 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SAFEWAY S41-3 Khớp nối nhanh Núm vú 3/8 inch Npt | AB9TUW 2F777

SAFEWAY Núm nối nhanh S41-3 Núm 3/8 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AB9TUW phần: S41-3Tham chiếu chéo: 2F777
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
€21.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vòng biBanh
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcKẽm crom hóa trị ba
Tốc độ dòng6 gpm
Cơ chế khóaBóng đáng tin cậy
Max. Sức ép3000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi tiên phong4010-3
Kích thước đường ống NPT3/8
Niêm phongVan điện động
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuVan điện động
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề3 / 8 "-18
KiểuNúm vú (Mẹo)
Thiết kế vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuGiá cả
SAFEWAY S45-3 Thân bộ ghép nối nhanh 3/8 inch Npt | AB9TUX 2F779 S45-3Bộ ghép nối (Cơ thể)€65.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SAFEWAY Núm nối nhanh S41-3 Núm 3/8 inch Npt
€21.08 /đơn vị