SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-V34700 Wireless Indoor Motion Detector Alert
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảnh báo phát hiện chuyển động trong nhà không dây |
Pin | Bao gồm |
Tuổi thọ pin | 5 năm |
input Power | Pin 3 V |
Gắn kết | Bề mặt |
Phạm vi hoạt động | 1000 ft. (Đường ngắm) |
điện áp | 12 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.08 |
Mã HS | 8531100035 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.