S&w Sw-5t17 | Nội Thất Glide Tiêu Chuẩn 3/8-16 - Pk4 | 14h435 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

S & W SW-5T17 Nội thất Glide Tiêu chuẩn 3 / 8-16 - Gói 4 | AA6MCF 14H435

S & W SW-5T17 Nội Thất Trượt Tiêu Chuẩn 3/8-16 - Gói 4

Trong kho
Khoản mục: AA6MCF phần: SW-5T17Tham chiếu chéo: 14H435
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
€16.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLướt đồ nội thất
Căn cứThép không gỉ
đường kính1 9 / 16 "
Kết thúcKẽm rõ ràng
Chiều cao1 15 / 16 "
Chiều dài1.625 "
Tải trọng300 lb
Vật chấtThép
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302426000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCăn cứđường kínhChiều caoChiều dàiTải trọngKích thước chủ đềGiá cả
S & W SW-5T12 Nội thất Glide Tiêu chuẩn 8-32 - Gói 4 | AA6MCC 14H432 SW-5T12Thép không gỉ1.125 "1.187 "3 / 8 "50 lb8-32€8.22
S & W SW-5T15 Nội thất Glide Tiêu chuẩn 1 / 4-20 - Gói 4 | AA6MCD 14H433 SW-5T15Thép không gỉ1 7 / 32 "1.375 "7 / 8 "125 lb1 / 4-20€9.78
Nội thất S & W SW-5T16 Tiêu chuẩn trượt 1 / 4-20 - Gói 4 | AA6MCE 14H434 SW-5T16Thép không gỉ1 9 / 16 "1.375 "7 / 8 "100 lb1 / 4-20€13.93
Nội thất S & W SW-4T51 Tiêu chuẩn trượt 1 / 4-20 - Gói 12 chiếc | AA6MCG 14H436 SW-4T51PVC1.125 "15 / 16 "1 / 2 "50 lb1 / 4-20-
RFQ
Nội thất S & W SW-4T52 Tiêu chuẩn trượt 1 / 4-20 - Gói 12 chiếc | AA6MCH 14H437 SW-4T52PVC1.125 "1.375 "1"50 lb1 / 4-20-
RFQ
S & W SW-4T54 Nội thất Glide Tiêu chuẩn 5 / 16-18 - Gói 12 | AA6MCJ 14H438 SW-4T54PVC1.125 "1.375 "1"50 lb5 / 16-18-
RFQ
S & W SW-4T55 Nội thất Glide Tiêu chuẩn 5 / 16-18 - Gói 12 | AA6MCK 14H439 SW-4T55PVC1.125 "1.875 "1.5 "50 lb5 / 16-18-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

S & W SW-5T17 Nội Thất Trượt Tiêu Chuẩn 3/8-16 - Gói 4
€16.42 /đơn vị