S & W SW-4T52 Nội Thất Trượt Tiêu Chuẩn 1/4-20 - Gói 12
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lướt đồ nội thất |
Căn cứ | PVC |
đường kính | 1.125 " |
Kết thúc | Kẽm rõ ràng |
Chiều cao | 1.375 " |
Chiều dài | 1" |
Tải trọng | 50 lb |
Vật chất | Thép |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-20 |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Căn cứ | đường kính | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-5T12 | Thép không gỉ | 1.125 " | 1.187 " | 3 / 8 " | 50 lb | 8-32 | €8.22 | |
SW-5T15 | Thép không gỉ | 1 7 / 32 " | 1.375 " | 7 / 8 " | 125 lb | 1 / 4-20 | €9.78 | |
SW-5T16 | Thép không gỉ | 1 9 / 16 " | 1.375 " | 7 / 8 " | 100 lb | 1 / 4-20 | €13.93 | |
SW-5T17 | Thép không gỉ | 1 9 / 16 " | 1 15 / 16 " | 1.625 " | 300 lb | 3 / 8-16 | €16.42 | |
SW-4T51 | PVC | 1.125 " | 15 / 16 " | 1 / 2 " | 50 lb | 1 / 4-20 | - | RFQ
|
SW-4T54 | PVC | 1.125 " | 1.375 " | 1" | 50 lb | 5 / 16-18 | - | RFQ
|
SW-4T55 | PVC | 1.125 " | 1.875 " | 1.5 " | 50 lb | 5 / 16-18 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.