S&w Slp1-b6l | Cấu hình thấp 1/2-13 X 6 inch không gỉ | 4tru5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

S & W SLP1-B6L Cấu hình thấp 1 / 2-13 x 6 inch Không gỉ | AD9NHB 4TRU5

S & W SLP1-B6L Cấu hình thấp 1/2-13 x 6 inch Không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AD9NHB phần: SLP1-B6LTham chiếu chéo: 4TRU5
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
€67.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSan lấp mặt bằng
Căn cứThép không gỉ với đệm chống rung
Dia cơ sở.2"
Chiều dài bu lông6"
Xây dựngThép không gỉ
Kết thúcThép không gỉ
Chiều cao7.437 "
Hex3 / 4 "
Loại gắn kếtTiểu sử thấp
Tải trọng3000 lb
Kích thước chủ đề1 / 2-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngCăn cứDia cơ sở.Kích thước chủ đềChiều dài bu lôngXây dựngKết thúcChiều caoGiá cả
S & W LP1-A6 Cấu hình thấp 3 / 8-16 x 6 inch Thép | AD9NFJ 4TRG3 LP1-A62000 lbThép2"3 / 8-166"ThépKẽm rõ ràng7 1 / 16 "€23.69
S & W LP1-B6 Cấu hình thấp 1 / 2-13 x 6 inch Thép | AD9NFK 4TRG4 LP1-B63500 lbThép2"1 / 2-136"ThépKẽm rõ ràng7 1 / 16 "€26.08
S & W LP1-C3 Cấu hình thấp 5 / 8-11 x 3 inch Thép | AD9NFL 4TRG5 LP1-C35000 lbThép2"5 / 8-113"ThépKẽm rõ ràng4 1 / 16 "€27.39
S & W LP1-C6 Cấu hình thấp 5 / 8-11 x 6 inch Thép | AD9NFM 4TRG6 LP1-C65000 lbThép2"5 / 8-116"ThépKẽm rõ ràng7 1 / 16 "€27.79
S & W LP2-A3 Thép cấu hình thấp 3 / 8-16 x 3 inch | AD9NFN 4TRG7 LP2-A32000 lbThép2.5 "3 / 8-163"ThépKẽm rõ ràng4 1 / 16 "€25.78
S & W LP2-B3 Cấu hình thấp 1 / 2-13 x 3 inch Thép | AD9NFP 4TRG9 LP2-B33500 lbThép2.5 "1 / 2-133"ThépKẽm rõ ràng4 1 / 16 "€26.05
S & W LP2-B6 Cấu hình thấp 1 / 2-13 x 6 inch Thép | AD9NFQ 4TRH1 LP2-B63500 lbThép2.5 "1 / 2-136"ThépKẽm rõ ràng7 1 / 16 "€28.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

S & W SLP1-B6L Cấu hình thấp 1/2-13 x 6 inch Không gỉ
€67.00 /đơn vị