vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

S & W BSNYLD46-EL Polymount 3 / 4-10 x 6 inch Không gỉ | AD9NPK 4TUE8

S & W BSNYLD46-EL Polymount 3/4-10 x 6 inch Không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AD9NPK phần: BSNYLD46-ELTham chiếu chéo: 4TUE8
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
€65.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSan lấp mặt bằng
Căn cứNylon w / Non-Skid Pad
Dia cơ sở.4"
Chiều dài bu lông6"
Xây dựngThép không gỉ
Kết thúcThép không gỉ
Chiều cao7.375 "
Hex1-1 / 16 "
Loại gắn kếtĐa năng
Tải trọng5625 lb
Kích thước chủ đề3 / 4-10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại gắn kếtCăn cứDia cơ sở.Tải trọngKích thước chủ đềChiều dài bu lôngXây dựngKết thúcGiá cả
S & W SSWD-0 Giá treo bằng thép không gỉ 1/4-20 Công suất 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0Cấp độ nóDelrin1"200 lb1 / 4-201.25 "Thép không gỉThép không gỉ€16.64
S & W SSWD-1 Giá treo bằng thép không gỉ 3 / 8-16 Công suất 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1Cấp độ nóDelrin1.25 "300 lb3 / 8-162"Thép không gỉThép không gỉ€18.40
S & W SSWD-2 Giá treo bằng thép không gỉ 1 / 2-13 Công suất 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2Cấp độ nóDelrin1.875 "700 lb1 / 2-132"Thép không gỉThép không gỉ€24.02
Giá gắn san lấp mặt bằng S & W BSW-0Z 1 / 4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZCấp độ nóThép1"1000 lb1 / 4-201.25 "ThépKẽm vàng€9.66
Giá gắn san lấp mặt bằng S & W BSW-0N 1 / 4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NCấp độ nóThép1"1000 lb1 / 4-201.25 "ThépNickel€10.89
Giá gắn san lấp mặt bằng S & W BSW-1Z 3 / 8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZCấp độ nóThép1.25 "3750 lb3 / 8-162"ThépKẽm vàng€12.26
Giá gắn san lấp mặt bằng S & W BSW-1N 3 / 8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NCấp độ nóThép1.25 "3750 lb3 / 8-162"ThépNickel€13.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

S & W BSNYLD46-EL Polymount 3/4-10 x 6 inch Không gỉ
€65.18 /đơn vị