vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-SS Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 5/8 inch | AF9WYN 30VJ88

RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối trục cứng SCX-10-10-SS 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9WYN phần: SCX-10-10-SSTham chiếu chéo: 30VJ88

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
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
€148.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Vật chất303 thép không gỉ
Tối đa RPM4000
Bên ngoài Dia.1 5 / 16 "
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước vít5 / 16-18 "
KiểuĐặt loại vít

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Vật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-F Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 5/8 inch | AF9WYM 30VJ87 SCX-10-10-F5 / 8 "1215 Thép không chì1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€70.21
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-F Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 3/4 inch | AF9WYP 30VJ89 SCX-12-12-F3 / 4 "1215 Thép không chì1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€81.49
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-SS Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 3/4 inch | AF9WYQ 30VJ90 SCX-12-12-SS3 / 4 "303 thép không gỉ1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€184.79
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-F Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 7/8 inch | AF9WYR 30VJ91 SCX-14-14-F7 / 8 "1215 Thép không chì1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€96.40
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-SS Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 7/8 inch | AF9WYT 30VJ92 SCX-14-14-SS7 / 8 "303 thép không gỉ1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€224.16
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-F Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 1 inch | AF9WYU 30VJ93 SCX-16-16-F1"1215 Thép không chì1.75 "3"5 / 16-18 "€95.83
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-SS Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 1 inch | AF9WYV 30VJ94 SCX-16-16-SS1"303 thép không gỉ1.75 "3"5 / 16-18 "€214.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối trục cứng SCX-10-10-SS 5/8 inch
€148.09 /đơn vị