Ruland Mfg Scc-14-14-f | Bộ Khớp Nối Loại Vít Lỗ Khoan 7/8 In | 2ard5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối SCC-14-14-F Loại vít có lỗ 7/8 In | AB9ANE 2ARD5

RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối SCC-14-14-F Loại vít Bore 7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB9ANE phần: SCC-14-14-FTham chiếu chéo: 2ARD5
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
€102.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.7 / 8 "
Dia chi.1.625 "
Chiều rộng rãnh then3 / 16 "
Vật chấtThép ôxit đen
Tối đa RPM4000
Max. Mô-men xoắn675 In.
Bên ngoài Dia.1.625 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Kích thước vít5 / 16-18 "
KiểuMột mảnh đặt loại vít

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộng rãnh thenMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối SCC-22-22-F Loại trục vít 1 3/8 In | AB8YCR 2AEK3 SCC-22-22-F1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 In.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€178.82
RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối SCC-24-24-F Loại vít Loại lỗ 1 1/2 In | AB8YCT 2AEK4 SCC-24-24-F1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 In.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€202.51
RULAND MANUFACTURING Bộ Khớp nối SCC-8-8-F Loại Trục vít 1/2 In | AB8YCU 2AEK5 SCC-8-8-F1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 In.1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€67.33
RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối SCC-10-10-F Loại vít có lỗ khoan 5/8 In | AB9ANC 2ARD3 SCC-10-10-F5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 In.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€87.37
RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối SCC-12-12-F Loại vít có lỗ 3/4 In | AB9AND 2ARD4 SCC-12-12-F3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 In.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€105.74
RULAND MANUFACTURING Bộ Khớp nối SCC-16-16-F Loại Trục vít 1 In | AB9ANF 2ARD6 SCC-16-16-F1"1.75 "1 / 4 "750 In.1.75 "3"5 / 16-18 "€106.04
RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối SCC-18-18-F Loại vít Loại lỗ 1 1/8 In | AB9ANG 2ARD7 SCC-18-18-F1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 In.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€130.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối SCC-14-14-F Loại vít Bore 7/8 In
€102.61 /đơn vị