RULAND MANUFACTURING SCC Series Coupling Set Vít, 4000 vòng / phút
Phong cách | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Chiều rộng rãnh then | Max. Mô-men xoắn | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCC-16-16-F | 1" | 1.75 " | 1 / 4 " | 750 In. | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 " | €95.90 | |
A | SCC-24-24-F | 1.5 " | 2.625 " | 3 / 8 " | 1600 In. | 2.625 " | 3.875 " | 3 / 8-16 " | €183.16 | |
A | SCC-20-20-F | 1.25 " | 2.063 " | 1 / 4 " | 1350 In. | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8-16 " | €134.61 | |
A | SCC-18-18-F | 1.125 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1200 In. | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 " | €118.47 | |
A | SCC-22-22-F | 1.375 " | 2.5 " | 5 / 16 " | 1450 In. | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 " | €161.74 | |
A | SCC-8-8-F | 1 / 2 " | 1.125 " | 1 / 8 " | 240 In. | 1.125 " | 1.75 " | 1 / 4-20 " | €60.90 | |
A | SCC-12-12-F | 3 / 4 " | 1.5 " | 3 / 16 " | 600 In. | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | €95.89 | |
A | SCC-10-10-F | 5 / 8 " | 1.313 " | 3 / 16 " | 475 In. | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | €79.03 | |
A | SCC-14-14-F | 7 / 8 " | 1.625 " | 3 / 16 " | 675 In. | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | €96.06 |
Vít đặt khớp nối dòng SCC, 4000 vòng / phút
Vít đặt khớp nối Ruland Manufacturing SCC Series được thiết kế cho các trục mềm và khoan trước trong các ứng dụng mà việc căn chỉnh là rất quan trọng. Chúng có cấu tạo bằng thép với lớp hoàn thiện oxit đen để tạo độ cứng cho cấu trúc và bề mặt bóng, đồng thời tăng khả năng giữ và chống ăn mòn. Các vít này được tích hợp với các lỗ được mài dũa chính xác để thẳng hàng, giảm rung và chống lệch trục, và có tốc độ tối đa là 4000 vòng / phút. Các vít đặt khớp nối này có sẵn trong các xếp hạng mô-men xoắn khác nhau, từ 240 đến 1600 inch-lb.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kiểm tra độ bám dính
- Bộ lọc bề mặt mở rộng
- Cảm biến máy đo tốc độ
- Giá đỡ công cụ khoan và tạo rãnh
- Van thoát khí và chân không
- Tủ khóa lưu trữ
- Phòng cháy chữa cháy
- Động cơ DC
- Làm sạch / Hình thức ô tô
- Thử nghiệm nông nghiệp
- DASCO PRO cú đấm trôi
- APPROVED VENDOR Bộ chốt từ tính
- METRO Lắp ráp khóa bên ngoài gắn bên trái
- ROCKWOOD Chủ cửa pit tông
- KABA ILCO Bản lề xoay
- GRAINGER Giảm Tee Fnpt
- TANIS BRUSHES Bàn chải dải, 3/16 inch
- VULCAN HART Nút chuyển đổi
- SMC VALVES Bộ dụng cụ buộc dây
- STEARNS BRAKES Cụm phanh dòng 564