vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING PCR20-6-6-A Khớp nối 4 Beam Kẹp 3/8 Inch x 3/8 Inch | AF9VRR 30VC30

RULAND MANUFACTURING Kẹp chùm 20 khớp nối PCR6-6-4-A 3/8 inch x 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9VRR phần: PCR20-6-6-ATham chiếu chéo: 30VC30
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
€165.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.3/8 x 3/8 "
Dia chi.28.6mm
Kết thúcTươi
Chiều dài qua lỗ khoan17.02mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc3 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.01
Tối đa Chán0.375 "
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015
Tối đa RPM6000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)225 Degrees
Min. Chán0.375 "
Bên ngoài Dia.31.8mm
Chiều dài tổng thể38.1mm
Kích thước vítM4mm
Loại đinh ốcCap vít
Kích thước máyPCR20
Phong cáchKẹp 4 tia
Mô-men xoắn60 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.07

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh song song (In.)Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND MANUFACTURING PCMR13-3-3-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 3 x 3 mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2mm€82.56
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2mm€70.47
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 5 x 4 mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2mm€79.51
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 5 x 5 mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2mm€79.51
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A Khớp nối 4 chùm Kẹp lỗ khoan 4 x 3 mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm€81.32
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-4-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm€81.32
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-3-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 5 x 3 mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm€81.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Kẹp chùm 20 khớp nối PCR6-6-4-A 3/8 inch x 3/8 inch
€165.41 /đơn vị