Ruland Mfg Pcmr19-5-4-a | Khớp Nối 4 Đầu Kẹp Dầm 5 X 4 Mm | 2adp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-4-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 5 x 4 mm | AB8XUR 2ADP2

RULAND MANUFACTURING Khớp nối PCMR19-5-4-A Kẹp chùm 4 lỗ khoan 5 x 4 Mm

Trong kho
Khoản mục: AB8XUR phần: PCMR19-5-4-ATham chiếu chéo: 2ADP2
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
€73.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.5 x 4 mm
Dia chi.19.10mm
Kết thúcTươi
Chiều dài qua lỗ khoan11.45mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc3 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/-. 005
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.008
Tối đa RPM6000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)225
Bên ngoài Dia.19.10mm
Chiều dài tổng thể22.9mm
Kích thước vítM2.5mm
Loại đinh ốcCap vít
Phong cáchKẹp 4 chùm
Mô-men xoắn17 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.260
UPC634529031537

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh song song (In.)Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND MANUFACTURING PCMR13-3-3-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 3 x 3 mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2mm€74.67
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2mm€63.74
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 5 x 4 mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2mm€71.91
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 5 x 5 mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2mm€71.91
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A Khớp nối 4 chùm Kẹp lỗ khoan 4 x 3 mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm€73.55
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-4-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm€73.55
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-3-A Khớp nối 4 tia Kẹp lỗ khoan 5 x 3 mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm€73.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Khớp nối PCMR19-5-4-A Kẹp chùm 4 lỗ khoan 5 x 4 Mm
€73.55 /đơn vị